Eriks
CEJN

CEJN Coupleur rapide «flat-face» série 766 nipple 3/4"

  • ERIKS:14896160
  • Fabricant:7613288258747
Image 1
La série 766 de CJEN concerne un coupleur rapide pour applications hydrauliques moyenne pression de conception «flat-face», conforme à la norme ISO 16028 par ses dimensions.
Caractéristiques de produit
  • Connexion anti-gouttes, pas de perte d'huile, donc pas de pollution environnementale
  • Nettoyage facile grâce à la conception «flat-face»
  • Moins de salissures = durée de vie prolongée des filtres et installations
  • Utilisation d'une seule main
Indication d'application
Désaccoupler sous la pression non admis. Capacité d'embrayage: Sans pression.
Ajouter à la liste

514.20 CHF/ Unitéhors TVA

555.85 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
CEJN
Série
766
Forme
Connecteur mâle
Dimension raccord filetée (pouces)
3/4
Matériau
Acier inoxydable 316 (1.4401)
Norme
ISO 16028
Diamètre
46.2 mm
Ouverture de clé
41 mm
Plage de température
de -20 jusqu'à 205 °C
Capacité d'écoulement
100 l/min
Pression de service max. à 20 °C
25 bar
Longueur totale
99 mm
Matériau du joint
Viton®