Eriks
CEJN

CEJN Coupleur rapide «flat-face» série 566 nipple 1/2"

  • ERIKS:14896158
  • Fabricant:7613288258761
Image 1
La série 566 de CJEN concerne un coupleur rapide pour applications hydrauliques moyenne pression de conception «flat-face», conforme à la norme ISO 16028 par ses dimensions.
Caractéristiques de produit
  • Connexion anti-gouttes, pas de perte d'huile, donc pas de pollution environnementale
  • Nettoyage facile grâce à la conception «flat-face»
  • Moins de salissures = durée de vie prolongée des filtres et installations
  • Utilisation d'une seule main
Indications d'application
Désaccoupler sous la pression non admis. Capacité d'embrayage: Sans pression.
Ajouter à la liste

250.05 CHF/ Unitéhors TVA

270.30 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
CEJN
Série
566
Forme
Connecteur mâle
Dimension raccord filetée (pouces)
1/2
Matériau
Acier inoxydable 316 (1.4401)
Norme
ISO 16028
Diamètre
35.7 mm
Ouverture de clé
32 mm
Plage de température
de -20 jusqu'à 205 °C
Capacité d'écoulement
45 l/min
Pression de service max. à 20 °C
25 bar
Longueur totale
71.4 mm
Matériau du joint
Viton®