Eriks
CEJN

CEJN Coupleur rapide «flat-face» série 065 nipple 1"

  • ERIKS:14896154
  • Fabricant:7613288258884
Image 1
La série 065 de CJEN concerne des coupleurs rapides «flat-face» et des embouts. Ceux-ci remplissent et dépassent les exigences de la norme ISO 16028 pour applications hydrauliques moyenne pression.
Caractéristiques de produit
  • Connexion anti-gouttes, pas de perte d'huile, donc pas de pollution environnementale
  • Nettoyage facile grâce à la conception «flat-face»
  • Moins de salissures = durée de vie prolongée des filtres et installations
  • Utilisation d'une seule main
  • Verrouillage de sécurité supplémentaire contre toute déconnexion accidentelle
  • Capacité d'embrayage: Sans pression
  • Désaccoupler sous pression: Non admis
Indication d'application
En pression statique: homologué pour la pression de service max.; en pression dynamique: pression de service max. 25MPa selon ISO 16028.
Ajouter à la liste

271.50 CHF/ Unitéhors TVA

293.49 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
CEJN
Série
065
Forme
Connecteur mâle
Dimension raccord filetée (pouces)
1
Matériau
Acier galvanisé
Norme
ISO 16028
Diamètre
59.8 mm
Ouverture de clé
55 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Capacité d'écoulement
189 l/min
Pression de service max. à 20 °C
30 bar
Longueur totale
96.8 mm
Matériau du joint
NBR