Eriks
CEJN

CEJN Coupleur de sécurité, Taraudage femelle G 3/8"

  • ERIKS:14905404
Image 1
Les coupleurs eSafe de la série 410 sont des coupleurs de sécurité au profil série 410 de CEJN, un standard européen et d'origine CEJN. La série propose des coupleurs connectables d'une seule main et à la longue durée de service. eSafe est un coupleur manipulable d'une seule main qui élimine la pression avant la déconnexion, évitant ainsi le risque de coup de fouet. Son fonctionnement entièrement automatique garantit une utilisation rapide et facile. Cette série est conforme aux normes ISO 4414 et EN 983 et comporte une partie avant en acier en version standard.

Caractéristiques de produit
  • Fonction de sécurité à décompression
  • Capacité de débit extrêmement élevée
  • Solide et résistant
Ajouter à la liste

61.85 CHF/ Unitéhors TVA

66.86 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

61.85 CHF

-

5+

60.60 CHF

2.02%

8+

59.35 CHF

4.04%

12+

58.20 CHF

5.90%

18+

57.00 CHF

7.84%

27+

55.90 CHF

9.62%

41+

54.70 CHF

11.56%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
CEJN
Série
410
Matériau
Acier galvanisé
Pression maximum de service
16 bar
Type de raccord à sertir
Taraudé
Extrémité de raccordement
Femelle
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/8"