202.90 CHF/ Unitéhors TVA
219.33 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 202.90 CHF | - |
5+ | 198.80 CHF | 2.02% |
8+ | 194.85 CHF | 3.97% |
12+ | 190.90 CHF | 5.91% |
18+ | 187.15 CHF | 7.76% |
27+ | 183.35 CHF | 9.64% |
41+ | 179.70 CHF | 11.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | CEJN |
Série | 326 |
Forme | Raccord femelle |
Diamètre de raccord | 1/4 in |
Matériau | Acier inoxydable |
Plage de température | de -20 jusqu'à 100 °C |
Pression de service max. à 20 °C | 16 bar |