Eriks
CEJN

CEJN Coupleur de sécurité, Taraudage femelle G 1/4"

  • ERIKS:14905184
Image 1
Les coupleurs eSafe de la série 320 sont des coupleurs performants, faciles à utiliser et d'une longue durée de service. eSafe est un coupleur manipulable d'une seule main qui élimine la pression avant la déconnexion, évitant ainsi le risque de coup de fouet. Les filetages mâles des coupleurs et des embouts ont reçu un traitement d'étanchéité préalable. Les coupleurs présentent de très petites dimensions externes par rapport à des conceptions comparables. Le fonctionnement entièrement automatique garantit une manipulation en toute facilité.

Interchangeable avec: Parker Rectus 25/26, Parker Tema 1600/1625, Prevost ESCO07/ERC07/ESI07/ISC08, Oetiker SC C, Hansen Auto-Flo24.

Caractéristiques de produit
  • Fonction de sécurité à décompression
  • Capacité de débit extrêmement élevée
  • Solide et résistant
  • eSafe est conforme aux normes de sécurité ISO 4414 et EN 983. Eurostandard 7.4 mm.
Ajouter à la liste

36.10 CHF/ Unitéhors TVA

39.02 CHFTVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
CEJN
Série
320
Type
320
Matériau
Acier galvanisé
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Taraudé
Extrémité de raccordement
Femelle
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/4"
Flexible diam. int. (DN)
7.6 mm
Pression maximum de service
16 bar
Pression de travail maximum
232 psi