Eriks
CEJN

CEJN Coupleur de sécurité, Taraudage femelle G 1/2" acier inoxydable

  • ERIKS:14905366
Image 1
Les coupleurs eSafe de la série 326 sont des coupleurs performants, faciles à utiliser et d'une longue durée de service. eSafe est un coupleur manipulable d'une seule main qui élimine la pression avant la déconnexion, évitant ainsi le risque de coup de fouet. Les filetages mâles des coupleurs et des embouts ont reçu un traitement d'étanchéité préalable. Pour assurer une longue durée de vie et donc économiser l'environnement et l'argent, tous les composants sont en acier inoxydable. Ainsi, la série 326 est parfaite pour une utilisation dans des environnements difficiles, du nettoyage des solvants dans l'industrie alimentaire à l'industrie offshore. Le fonctionnement entièrement automatique garantit une manipulation en toute facilité.

Caractéristiques de produit
  • Fonction de sécurité à décompression
  • Capacité de débit extrêmement élevée
  • Solide et résistant
  • eSafe est conforme aux normes de sécurité ISO 4414 et EN 983.
  • FDA
Ajouter à la liste

231.95 CHF/ Unitéhors TVA

250.74 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

231.95 CHF

-

5+

227.35 CHF

1.98%

8+

222.85 CHF

3.92%

12+

218.40 CHF

5.84%

18+

214.00 CHF

7.74%

27+

209.70 CHF

9.59%

41+

205.55 CHF

11.38%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
CEJN
Série
326
Forme
Raccord femelle
Diamètre de raccord
1/2 in
Matériau
Acier inoxydable
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Pression de service max. à 20 °C
16 bar