32.65 CHF/ Unitéhors TVA
35.29 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | CEJN |
Série | 320 |
Type | 320 |
Matériau | Acier galvanisé |
Type de raccord | Raccord rapide |
Type de raccord à sertir | Taraudé |
Extrémité de raccordement | Femelle |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/2" |
Flexible diam. int. (DN) | 7.6 mm |
Pression maximum de service | 16 bar |
Pression de travail maximum | 232 psi |