Eriks
CEJN

CEJN Coupleur de sécurité, Taraudage femelle G 1/2"

  • ERIKS:14895620
Image 1
Les coupleurs eSafe de la série 300 offrent un débit élevé et ne nécessitent qu'une faible force d'accouplement afin de garantir un environnement de travail en toute sécurité. eSafe est un coupleur manipulable d'une seule main qui élimine la pression avant la déconnexion, évitant ainsi le risque de coup de fouet. Les filetages mâles des coupleurs et des embouts ont reçu un traitement d'étanchéité préalable. Le fonctionnement entièrement automatique du raccord garantit une manipulation rapide et facile.

Produkteigenschaften
  • Sécurité à décompression
  • Capacité haut débit
  • Robuste et résistant
  • eSafe est conforme aux normes ISO 4414 et EN 983.
Ajouter à la liste

35.10 CHF/ Unitéhors TVA

37.94 CHFTVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
CEJN
Série
300