235.85 CHF/ Unitéhors TVA
254.95 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 235.85 CHF | - |
5+ | 231.10 CHF | 2.01% |
8+ | 226.45 CHF | 3.99% |
12+ | 221.90 CHF | 5.91% |
18+ | 217.50 CHF | 7.78% |
27+ | 213.20 CHF | 9.60% |
41+ | 208.90 CHF | 11.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | CEJN |
Série | 326 |
Forme | Raccord femelle |
Diamètre de raccord | M 8x12 in |
Matériau | Acier inoxydable |
Plage de température | de -20 jusqu'à 100 °C |
Pression de service max. à 20 °C | 16 bar |