

35.10 CHF/ Unitéhors TVA
37.94 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 35.10 CHF | - |
5+ | 34.35 CHF | 2.14% |
8+ | 33.70 CHF | 3.99% |
12+ | 33.05 CHF | 5.84% |
18+ | 32.40 CHF | 7.69% |
27+ | 31.70 CHF | 9.69% |
41+ | 31.10 CHF | 11.40% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | CEJN |
Série | 300 |
Type | 300 |
Matériau | Acier galvanisé |
Type de raccord | Raccord rapide |
Extrémité de raccordement | Femelle |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 6.3 mm |
Flexible diam. int. (DN) | 5.5 mm |
Pression maximum de service | 16 bar |
Pression de travail maximum | 232 psi |