

61.85 CHF/ Unitéhors TVA
66.86 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | CEJN |
Série | 410 |
Matériau | Acier galvanisé |
Pression maximum de service | 16 bar |
Extrémité de raccordement | Femelle |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 13 mm |