231.95 CHF/ Unitéhors TVA
250.74 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 231.95 CHF | - |
5+ | 227.35 CHF | 1.98% |
8+ | 222.85 CHF | 3.92% |
12+ | 218.40 CHF | 5.84% |
18+ | 214.00 CHF | 7.74% |
27+ | 209.70 CHF | 9.59% |
41+ | 205.55 CHF | 11.38% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | CEJN |
Série | 326 |
Forme | Raccord femelle |
Diamètre de raccord | 1/2 in |
Matériau | Acier inoxydable |
Plage de température | de -20 jusqu'à 100 °C |
Pression de service max. à 20 °C | 16 bar |