Eriks
CEJN

CEJN Corps femelle pour coupleur rapide type 10-417-0257-N 3/4'' AG

  • ERIKS:12130407
  • Fabricant:7613288234291
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cejn Original-Standard. Pour eau et liquides. Approprié pour des travaux de jardin. Compatible avec des embouts mâles de la série 411.
Ajouter à la liste

45.50 CHF/ Unitéhors TVA

49.19 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
CEJN
Série
417
Type
417
Matériau
Laiton, nickelé
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Fileté
Extrémité de raccordement
Femelle
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/4"
Matériau du joint
NBR
Flexible diam. int. (DN)
10.5 mm
Pression maximum de service
20 bar