30.20 CHF/ Unitéhors TVA
32.65 CHFTVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | CEJN |
Série | 417 |
Type | 417 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Type de raccord | Raccord rapide |
Type de raccord à sertir | Fileté |
Extrémité de raccordement | Femelle |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/2" |
Matériau du joint | NBR |
Flexible diam. int. (DN) | 10.5 mm |
Pression maximum de service | 20 bar |