Eriks
CEJN

CEJN Corps femelle pour coupleur rapide type 10-411-1215-V 1/2" IG

  • ERIKS:14887829
  • Fabricant:7613288102279
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cejn Original-Standard. Pour air comprimé, eau et liquides.
Ajouter à la liste

131.10 CHF/ Unitéhors TVA

141.72 CHFTVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
CEJN
Série
411
Type
411
Matériau
Laiton, nickelé
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Taraudé
Extrémité de raccordement
Femelle
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/2"
Matériau du joint
NBR, FPM
Flexible diam. int. (DN)
10.4 mm
Pression maximum de service
35 bar