Eriks
CEJN

CEJN Corps femelle pour coupleur rapide type 10-411-1214-V 3/8'' IG

  • ERIKS:12130375
  • Fabricant:7613288102286
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cejn Original-Standard. Pour air comprimé, eau et liquides.
Ajouter à la liste

135.50 CHF/ Unitéhors TVA

146.48 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
CEJN
Série
411
Type
411
Matériau
Laiton, nickelé
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Taraudé
Extrémité de raccordement
Femelle
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/8"
Matériau du joint
NBR
Flexible diam. int. (DN)
10.4 mm
Pression maximum de service
35 bar