Eriks
CEJN

CEJN Corps femelle pour coupleur rapide type 10-411-1007 3/4'' avec embout à olive Ø 19mm

  • ERIKS:12130373
  • Fabricant:7613288129672
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cejn Original-Standard. Pour air comprimé, eau et liquides.
Ajouter à la liste

87.90 CHF/ Unitéhors TVA

95.02 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
CEJN
Série
411
Type
411
Matériau
Laiton, nickelé
Type de raccord
Raccord rapide
Extrémité de raccordement
Femelle
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/4"
Matériau du joint
NBR
Flexible diam. int. (DN)
10.4 mm
Pression maximum de service
35 bar