Eriks
CEJN

CEJN Corps femelle pour coupleur rapide type 10-325-1202 1/4" IG

  • ERIKS:14887715
  • Fabricant:7613288104181
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cejn Original-Standard.
Ajouter à la liste

63.35 CHF/ Unitéhors TVA

68.48 CHFTVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
CEJN
Série
325
Forme
Raccord femelle
Dimension raccord filetée (pouces)
1/4
Matériau
Acier galvanisé
Taille
DN6,2
Avec soupape
Oui
Diamètre
23.1 mm
Ouverture de clé
20 mm
Plage de température
de -40 jusqu'à 80 °C
Capacité d'écoulement
34 l/min
Pression de service max. à 20 °C
250 bar
Pression maximum de service
250 bar
Longueur totale
56.3 mm
Matériau du joint
NBR
D
23.1 mm
L
56.3 mm