Eriks
CEJN

CEJN Corps femelle pour coupleur rapide type 10-320-1202 1/4''

  • ERIKS:14882985
  • Fabricant:7613288049628
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cejn Original-Standard. Série 320 pour air comprimé, Série 321 pour eau et liquides.
Ajouter à la liste

28.75 CHF/ Unitéhors TVA

31.08 CHFTVA incluse

36 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
CEJN
Série
320
Type
320
Matériau
Laiton, nickelé
Type de raccord
Raccord rapide
Extrémité de raccordement
Femelle
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/4"
Matériau du joint
NBR
Flexible diam. int. (DN)
7.6 mm
Pression maximum de service
35 bar