Eriks
CEJN

CEJN Capuchon anti poussier embout mâle série 665 DN16

  • ERIKS:14896169
  • Fabricant:7613288258549
Image 1
Parmi les accessoires de la série X disponibles figurent des capuchons anti-poussière aussi bien pour coupleurs que pour embouts ainsi que des jeux de joints pour embouts. Les jeux de joints contiennent deux joints toriques et une bague de soutien afin de remplacer le joint antérieur au niveau de l'embout.
Ajouter à la liste

7.45 CHF/ Unitéhors TVA

8.05 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
CEJN
Série
665
Type
665
Forme
Capot de protection anti-poussières
Taille de raccord
16 mm