Eriks
CEJN

CEJN Adaptateur avec raccord acier inoxydable 3/8" pour Ø 10mm

  • ERIKS:14894979
  • Fabricant:7613288281837
Image 1
Assorti à Cejn NON-DRIP.
Ajouter à la liste

36.10 CHF/ Unitéhors TVA

39.02 CHFTVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

36.10 CHF

-

10+

29.00 CHF

19.67%

20+

27.50 CHF

23.82%

40+

26.00 CHF

27.98%

60+

25.50 CHF

29.36%

90+

25.00 CHF

30.75%

135+

24.50 CHF

32.13%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
CEJN
Série
900
Matériau
Acier inoxydable
Type de raccord
Raccord rapide
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/8"