Eriks
CEJN

CEJN Adaptateur avec raccord acier inoxydable 3/4" pour Ø 19mm

  • ERIKS:14894981
  • Fabricant:7613288281813
Image 1
Assorti à Cejn NON-DRIP.
Ajouter à la liste

78.70 CHF/ Unitéhors TVA

85.07 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

78.70 CHF

-

10+

63.00 CHF

19.95%

20+

60.00 CHF

23.76%

40+

56.70 CHF

27.95%

60+

55.60 CHF

29.35%

90+

54.40 CHF

30.88%

135+

53.40 CHF

32.15%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
CEJN
Série
900
Matériau
Acier inoxydable
Type de raccord
Raccord rapide
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/4"