Eriks
CEJN

CEJN Adaptateur avec raccord acier inoxydable 1/4" pour Ø 6mm

  • ERIKS:14894978
  • Fabricant:7613288281844
Image 1
Assorti à Cejn NON-DRIP.
Ajouter à la liste

36.00 CHF/ Unitéhors TVA

38.92 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

36.00 CHF

-

10+

34.80 CHF

3.33%

15+

34.10 CHF

5.28%

23+

33.40 CHF

7.22%

35+

32.80 CHF

8.89%

53+

32.10 CHF

10.83%

80+

31.50 CHF

12.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
CEJN
Série
900
Matériau
Acier inoxydable
Type de raccord
Raccord rapide
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/4"