Eriks
CEJN

CEJN Adaptateur avec raccord acier inoxydable 1/2" pour Ø 13mm

  • ERIKS:14894980
  • Fabricant:7613288281820
Image 1
Assorti à Cejn NON-DRIP.
Ajouter à la liste

48.80 CHF/ Unitéhors TVA

52.75 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

48.80 CHF

-

10+

39.00 CHF

20.08%

20+

37.10 CHF

23.98%

40+

35.10 CHF

28.07%

60+

34.40 CHF

29.51%

90+

33.70 CHF

30.94%

135+

33.00 CHF

32.38%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
CEJN
Série
900
Matériau
Acier inoxydable
Type de raccord
Raccord rapide
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/2"