Eriks
CEJN

CEJN 19 958 6640 Flexible spiralé PU 11x16mm L=4 mètre

  • ERIKS:12091846
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
CEJN
Série
958
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre extérieur
16 mm
Diamètre intérieur
11 mm
Longueur de coupe maximale
4 m
Avec des accouplements
Non
Pression de service max. à 20 °C
10 bar