Eriks
CASTFLOW

CASTFLOW Clapet anti-retour sphère Type: 2645 Acier inoxydable/NBR Sphère flottante Droit PN16 Bride DN80

  • ERIKS:14480338
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
CASTFLOW
Type
2645
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
ASTM A351 CF8M
Diamètre nominale
DN80
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 48
Longueur totale
260 mm
Type de clapet
Sphère flottante
Valeur de Kv
255 m³/h
Joint
NBR
Matiériau du clapet
Plastique
Matière du chapeau
ASTM A351 CF8M
Matière du joint du couvercle
NBR
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
80 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16
DN
DN80
A
200 mm
H
160 mm
L
260 mm
Poids
13 kg