1'083.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'170.72 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 04.01.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | CASTFLOW |
Type | 2645 |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | Droit |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | ASTM A351 CF8M |
Diamètre nominale | DN80 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN16 |
Face de joints | Face surélevée |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 260 mm |
Type de clapet | Sphère arbrée |
Valeur de Kv | 255 m³/h |
Joint | NBR |
Matiériau du clapet | Aluminium + NBR |
Matière du chapeau | ASTM A351 CF8M |
Matière du joint du couvercle | NBR |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 80 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 16 |
DN | DN80 |
A | 200 mm |
H | 160 mm |
L | 260 mm |
Poids | 15 kg |