Eriks
CASTFLOW

CASTFLOW Clapet anti-retour sphère Type: 2631 Fonte nodulaire/NBR Sphère arbrée Droit PN16 Taraudé (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:11812990
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

65.10 CHF/ Unitéhors TVA

70.37 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
CASTFLOW
Type
2631
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Revêtement du surface
Revêtu époxy (int.- et ext.)
Diamètre nominale
1" (25)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
141 mm
Type de clapet
Sphère arbrée
Valeur de Kv
21 m³/h
Joint
NBR
Matiériau du clapet
Aluminium + NBR
Matière du chapeau
EN-JS1030
Matière du joint du couvercle
NBR
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
80 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16
DN
1" (25)
H
85 mm
L
141 mm
Poids
2.2 kg