2 542.00 CHF/ Unitéhors TVA
2 747.90 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | CASTFLOW |
Type | 2630 |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | Droit |
Matériau du boîtier | Fonte ductile |
Catégorie de qualité | EN-JS1030 |
Revêtement du surface | Revêtu époxy (int.- et ext.) |
Diamètre nominale | DN300 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN10 |
Face de joints | Face surélevée |
Norme de face à face | EN 558, Série 48 |
Longueur totale | 700 mm |
Type de clapet | Sphère arbrée |
Valeur de Kv | 4150 m³/h |
Joint | NBR |
Matiériau du clapet | Aluminium + NBR |
Matière du chapeau | EN-JS1030 |
Matière du joint du couvercle | NBR |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 80 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 10 |
DN | DN300 |
A | 445 mm |
H | 495 mm |
L | 700 mm |
Poids | 180 kg |