Eriks
CARBOMID

CARBOMID Gant contre la chaleur Carbomid Kevlar poing 29cm

  • ERIKS:13829146
  • Fabricant:7613288188822
Image 1
Moufles de protection contre la chaleur en tissu de mélange aramide-carbone avec couche intérieure supplémentaire en laine et doublés de coton avec imprégnation ignifuge. Pour le maniement des pièces chaudes.
Domaines d'application
Travail des métaux, fonderies, ateliers du trempe, construction métallique, industrie du verre, hauts fourneaux.
Résistance à la température jusqu'à +550°C maximum.

Risques mécaniques : EN388 2X4X
Protection thermique : EN407 43X2XX
Ajouter à la liste

51.15 CHF/ Pairehors TVA

55.29 CHFTVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
CARBOMID
Série
Carbomid
Série
Carbomid
Type
Protection contre le chaud
Mesure du gant
Standardgrösse
Matériau
Coton/Kevlar
Couleur
Vert
Longueur
290 mm