Eriks
CARBOMID

CARBOMID Gant contre la chaleur Carbomid Kevlar 5-doigts 35cm

  • ERIKS:13829150
  • Fabricant:7613288188785
Image 1
Gants 5 doigts de protection contre la chaleur en tissu de mélange aramide-carbone, doublés de coton avec imprégnation ignifuge. Pour le maniement des pièces chaudes.
Domaines d'application
Travail des métaux, fonderies, ateliers du trempe, construction métallique, industrie du verre, hauts fourneaux.
Résistance à la température jusqu'à +550°C maximum.

Risques mécaniques : EN388 2X4X
Protection thermique : EN407 43X2XX
Ajouter à la liste

71.35 CHF/ Pairehors TVA

77.13 CHFTVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
CARBOMID
Série
Carbomid