Eriks
BURKERT

BURKERT Électrovanne piloté à cinq voies fig. 34521 serie 6519 polyamide/NBR centre ouvert de-aéré 24V CA 1/4" BSPP

  • ERIKS:13340090
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 10.12.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BURKERT
Série
6519
Type
34521
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
1/4" BSP
Raccordement entrée d'air
Taraudé
Dimension du raccord d'entrée d'air
1/4" BSP
Connexion chasse(s) de l'air
Taraudé
Diamètre air sortant
1/4" BSP
Fonction
Bistable
Manœuvre
Action indirecte
Type de bobine
SPC 35156
Tension d'alimentation
24V CA
Fréquence (valeur)
50Hz
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Connecteur inclu
Non
Orifice
9 mm
Valeur Kvs
1.18 m³/h
Pression différentielle minimale
3 bar
Pression différentielle max.
10 bar
Matériau du boîtier
Polyamide
Joint
NBR - PUR
Matériau du boîtier de bobine
Polyamide
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Commande de secours manuelle
Oui
Antidéflagrant
Non
Certifié SIL
Non
Modèle
5/3 Voies en ligne
Température du fluide
de -10 jusqu'à 50 °C
Température ambiante
De -10 °C à 70 °C