Eriks
BURKERT

BURKERT Électrovanne 2/2 Type: 32350 Série: 6213 Laiton/NBR Orifice: 40mm Normalement fermé (NF) 24V CC 1.1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:13340244
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

436.50 CHF/ Unitéhors TVA

471.86 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 08.01.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BURKERT
Série
6213
Type
32350
Modèle
Électrovanne à deux voies
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
1.1/2" BSPP(G)
Orifice
40 mm
Valeur Kvs
30 m³/h
Fonction
Normalement fermé (NF)
Manœuvre
Commande assistée avec membrane couplée
Pression différentielle minimale
0.5 bar
Pression différentielle max.
10 bar
Tension d'alimentation
24V CC
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Connecteur inclu
Non
Puissance
21 W (hot) - 28 W (cold)
Viscosité max.
21 mm²/s
Matériau du boîtier
Laiton
Catégorie de qualité
CW617N (CuZn40Pb2)
Joint
NBR
Matériau du boîtier de bobine
PA
Matière de la membrane
NBR
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Commande de secours manuelle
Sans
Antidéflagrant
Non
Certifié SIL
Non
Température du fluide
De -10 °C à 80 °C
Température ambiante
De 0 °C à 55 °C
DN
DN40
Mesure
1.1/2"
Passage
40 mm mm
Tension
DC
B
104.5 mm
C
72 mm
D
65 mm
H
189.4 mm
L
126 mm
SW
60 mm
Poids
3.9 kg
Pièces détachées et accessoires

14.30 CHF/ Unitéhors TVA

15.46 CHFTVA incluse

48 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026