Eriks
BURKERT

BURKERT Électrovanne 2/2 Type: 32350 Série: 6213 Laiton/NBR Orifice: 40mm Normalement fermé (NF) 230V CA 1.1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:13340246
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

394.50 CHF/ Unitéhors TVA

426.45 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 08.01.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BURKERT
Série
6213
Type
32350
Modèle
Électrovanne à deux voies
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
1.1/2" BSPP(G)
Orifice
40 mm
Valeur Kvs
30 m³/h
Fonction
Normalement fermé (NF)
Manœuvre
Commande assistée avec membrane couplée
Pression différentielle minimale
0.5 bar
Pression différentielle max.
10 bar
Tension d'alimentation
230V CA
Fréquence (valeur)
50Hz
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Connecteur inclu
Non
Puissance
16 W / 37 VA
Capacité de démarrage
150 VA
Viscosité max.
21 mm²/s
Matériau du boîtier
Laiton
Catégorie de qualité
CW617N (CuZn40Pb2)
Joint
NBR
Matériau du boîtier de bobine
PA
Anneau de court-circuit Matériel
Cuivre
Matière de la membrane
NBR
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Commande de secours manuelle
Sans
Antidéflagrant
Non
Certifié SIL
Non
Température du fluide
De -10 °C à 80 °C
Température ambiante
De 0 °C à 55 °C
DN
DN40
Mesure
1.1/2"
Passage
40 mm mm
Tension
AC
B
104.5 mm
C
55.5 mm
D
42 mm
H
189.4 mm
L
126 mm
SW
60 mm
Poids
3.2 kg
Pièces détachées et accessoires

14.30 CHF/ Unitéhors TVA

15.46 CHFTVA incluse

48 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026