185.00 CHF/ Unitéhors TVA
199.99 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 08.01.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BURKERT |
Série | 6213 |
Type | 32350 |
Modèle | Électrovanne à deux voies |
Raccordement au process | Taraudé |
Dimension du raccordement process | 1.1/4" BSPP(G) |
Orifice | 25 mm |
Valeur Kvs | 11 m³/h |
Fonction | Normalement fermé (NF) |
Manœuvre | Commande assistée avec membrane couplée |
Pression différentielle minimale | 0.5 bar |
Pression différentielle max. | 10 bar |
Tension d'alimentation | 24V CA |
Fréquence (valeur) | 50Hz |
Raccordement électrique | Fiche EN 175301-803 type A |
Connecteur inclu | Non |
Puissance | 16 W / 37 VA |
Capacité de démarrage | 150 VA |
Viscosité max. | 21 mm²/s |
Matériau du boîtier | Laiton |
Catégorie de qualité | CW617N (CuZn40Pb2) |
Joint | NBR |
Matériau du boîtier de bobine | Époxy |
Anneau de court-circuit Matériel | Cuivre |
Matière de la membrane | NBR |
Durée de marche | 100 % |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 |
Commande de secours manuelle | Sans |
Antidéflagrant | Non |
Certifié SIL | Non |
Température du fluide | De -10 °C à 80 °C |
Température ambiante | De 0 °C à 55 °C |
DN | DN32 |
Mesure | 1.1/4" |
Passage | 25 mm mm |
Tension | AC |
B | 77 mm |
C | 55.5 mm |
D | 42 mm |
H | 173.3 mm |
L | 95 mm |
SW | 50 mm |
Poids | 1.7 kg |
14.30 CHF/ Unitéhors TVA
15.46 CHFTVA incluse
48 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026