Eriks
BURKERT

BURKERT Électrovanne 2/2 Type: 32281 Série: 6281 Laiton/NBR Orifice: 13mm Normalement ouvert (NO) 24V CC 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:13340150
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

178.50 CHF/ Unitéhors TVA

192.96 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 08.01.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BURKERT
Série
6281
Type
32281
Modèle
Électrovanne à deux voies
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
1/2" BSPP(G)
Orifice
13 mm
Valeur Kvs
3.8 m³/h
Fonction
Normalement ouvert (NO)
Manœuvre
Action indirecte
Pression différentielle minimale
0.2 bar
Pression différentielle max.
16 bar
Type de bobine
SPC 35161
Tension d'alimentation
24V CC
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Connecteur inclu
Non
Puissance
8 W (hot) / 9.5 W (cold)
Matériau du boîtier
Laiton
Catégorie de qualité
CW617N (CuZn40Pb2)
Joint
NBR
Matériau du boîtier de bobine
PA
Anneau de court-circuit Matériel
Cuivre
Matière de la membrane
NBR
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Commande de secours manuelle
Sans
Antidéflagrant
Non
Température du fluide
De -10 °C à 80 °C
Température ambiante
De -10 °C à 55 °C
DN
DN15
G
1/2"
B
45 mm
C
42 mm
H
105 mm
L
65 mm
SW
27 mm
Poids
0.54 kg
Pièces détachées et accessoires

14.30 CHF/ Unitéhors TVA

15.46 CHFTVA incluse

48 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026