Eriks
BURKERT

BURKERT Électrovanne 2/2 Type: 32258 Série: 5282 Laiton/NBR Orifice: 25mm Normalement fermé (NF) 230V CA 1" BSPP(G)

  • ERIKS:13311163
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

381.50 CHF/ Unitéhors TVA

412.40 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 08.01.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BURKERT
Série
5282
Type
32258
Modèle
Électrovanne à deux voies
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
1" BSPP(G)
Orifice
25 mm
Valeur Kvs
10 m³/h
Fonction
Normalement fermé (NF)
Manœuvre
Action indirecte
Pression différentielle minimale
0.2 bar
Pression différentielle max.
10 bar
Type de bobine
SPC 35310
Tension d'alimentation
230V CA
Fréquence (valeur)
50/60Hz
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Connecteur inclu
Non
Puissance
8 W / 14 VA
Capacité de démarrage
24 VA
Matériau du boîtier
Laiton
Catégorie de qualité
CW617N (CuZn40Pb2)
Joint
NBR
Matériau du boîtier de bobine
Époxy
Matière de la membrane
NBR
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Commande de secours manuelle
Oui
Antidéflagrant
Non
Température du fluide
De 0 °C à 80 °C
Température ambiante
De 0 °C à 55 °C
DN
DN25
Pièces détachées et accessoires

14.30 CHF/ Unitéhors TVA

15.46 CHFTVA incluse

48 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026