Eriks
BRADY

BRADY Verrouillage pour brides de tuyau - grand, Rouge, 355.60 - 1219.20 mm

  • ERIKS:14961825
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le dispositif de verrouillage pour brides de tuyau peut être appliqué facilement et temporairement à un large éventail de tuyauteries pour éviter la libération de gaz, de vapeur et de liquides dangereux lors de la maintenance des tuyauteries.

Système de condamnation pouvant accueillir des cadenas dotés d’une anse de 6,50 à 7,00 mm de diamètre
Ajouter à la liste

244.15 CHF/ paquethors TVA

263.93 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BRADY
Couleur
Rouge
Largeur
153.67 mm
Matériau
Acier / aluminium
Dimensions
153,67 (W) x 624,84 (H)
Diamètre du trou (valeur)
49.02
Nombre de cadenas max.
4