Eriks
BRADY

BRADY Systèmes de condamnation de vannes à volant Brady, Transparent, 254.00 - 330.20 mm

  • ERIKS:14624349
  • Fabricant:0754473544027
Image 1
Nos systèmes de condamnation de vannes à volant disposent d’une partie centrale amovible qui s’adapte aux vannes à tige montante ou à tige montante à filetage extérieur. Ils prennent en charge les cadenas avec des anses allant jusqu’à 6,5 mm de diamètre. Des étiquettes « Danger » en anglais, espagnol et français sont incluses.
Ajouter à la liste

187.65 CHF/ paquethors TVA

202.85 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.01.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BRADY
Couleur
Transparent
Largeur
405.1 mm
Matériau
Polycarbonate
Dimensions
405,10 (W) x 363,50 (H) x 365,76 (Dia) x 76,20 (D)
Diamètre du trou (valeur)
104.50
Nombre de cadenas max.
1