Eriks
BRADY

BRADY Systèmes de condamnation de vannes à volant Brady, Transparent, 165.00 - 254.00 mm

  • ERIKS:14624348
  • Fabricant:0754473544010
Image 1
Nos systèmes de condamnation de vannes à volant disposent d’une partie centrale amovible qui s’adapte aux vannes à tige montante ou à tige montante à filetage extérieur. Ils prennent en charge les cadenas avec des anses allant jusqu’à 6,5 mm de diamètre. Des étiquettes « Danger » en anglais, espagnol et français sont incluses.
Ajouter à la liste

75.65 CHF/ paquethors TVA

81.78 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BRADY
Couleur
Transparent
Largeur
318.3 mm
Matériau
Polycarbonate
Dimensions
318,30 (W) x 276,20 (H) x 284,48 (Dia) x 76,20 (D)
Diamètre du trou (valeur)
89.40
Nombre de cadenas max.
1