Eriks
BRADY

BRADY Système original de consignation par câble, Rouge, Acier, 1.83 m

  • ERIKS:23589013
  • Fabricant:754473653187
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le système original et breveté de consignation par câble Brady est idéal pour les applications délicates de consignation telles que les vannes à volant de grande taille ou les équipements surdimensionnés. Le corps est fabriqué en nylon antichoc. Disponible en rouge. Livré avec un câble en acier galvanisé de 1,8 m (diamètre extérieur 3,2 mm)
Ajouter à la liste

111.65 CHF/ Unitéhors TVA

120.69 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BRADY
Couleur
Rouge
Hauteur
182.7 mm
Largeur
72 mm
Matériau
Nylon renforcé fibre de verre
Couleur de la conduite
Clair
Diamètre de câble
3.18
Matériau du câble
Acier
Nombre de cadenas max.
1