Eriks
BRADY

BRADY Système de consignation de disjoncteur à pression EZ Panel Loc™, 6 Pièce / Pack

  • ERIKS:14624367
  • Fabricant:0754473658151
Image 1
Le système EZ Panel Loc™ comprend des dispositifs de consignation, prenant en charge une gamme de modèles de disjoncteurs exceptionnellement vaste. Ce système doit être utilisé sur les disjoncteurs Square D NQO et d’autres disjoncteurs qui ont un trou dans la languette du commutateur. Alignez les goupilles avec le trou de manière à les clipser. Les goupilles empêchent le commutateur d’être actionné.
Ajouter à la liste

262.45 CHF/ paquethors TVA

283.71 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 22.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BRADY
Couleur
Rouge
Hauteur
19.05 mm
Largeur
48.26 mm
Matériau
Fibreglasss Reinforced Polyurethane
Longueur de la conduite
0.61
Température de service max.
120
Tension
120/277