Eriks
BRADY

BRADY Système de condamnation Spin double Hex avec câble, Rouge, Acier revêtu de PVC, 1.50 m

  • ERIKS:14624345
  • Fabricant:0754473711962
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Condamnez efficacement de nombreux types de points d’isolation difficiles à sécuriser, notamment les vannes, les poignées et les dispositifs grand format, grâce à cette solution de condamnation par câble polyvalente.
Ajouter à la liste

48.55 CHF/ paquethors TVA

52.48 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BRADY
Couleur
Rouge
Couleur de la conduite
Clair
Diamètre de câble
3.05
Matériau du câble
Acier isolée au PVC
Nombre de cadenas max.
6