Eriks
BRADY

BRADY Système de condamnation par câble, Rouge, Acier revêtu de PVC, 2.44 m

  • ERIKS:14624356
  • Fabricant:0888434591376
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pince à polyvalence extrême. Condamnez un large éventail de vannes à boisseau sphérique, à volant et papillon dans des espaces difficiles ou restreints grâce au système de condamnation par câble facile et innovant.
Ajouter à la liste

136.80 CHF/ paquethors TVA

147.88 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BRADY
Couleur
Rouge
Couleur de la conduite
Clair
Diamètre de câble
3.18
Matériau du câble
Acier isolée au PVC
Conducteur électrique
Non
Nombre de cadenas max.
4