Eriks
BRADY

BRADY Système de condamnation de vanne sans poignée avec câble, Rouge, noir, 7.11 mm

  • ERIKS:14624358
  • Fabricant:0888434615713
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pas de poignée, pas de problème : verrouillez les vannes à boisseau sphérique, à volant et pneumatiques sans poignée à l’aide du système de condamnation de vanne sans poignée avec câble polyvalent et pratique.
Ajouter à la liste

51.30 CHF/ paquethors TVA

55.46 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BRADY
Couleur
Rouge / Noir
Hauteur
91.8 mm
Largeur
76.71 mm
Diamètre de/à
56.9
Nombre de cadenas max.
4