Eriks
BRADY

BRADY Système de condamnation de vanne à boisseau sphérique Prinzing, Bleu, 7.95 mm

  • ERIKS:14624359
  • Fabricant:0754473453428
Image 1
The two halves of the device encompass the ball valve lever to secure it from inadvertent activation of the valve. Locks out pipes from 12.70 - 31.75 mm in open and 12.70 - 63.50 mm closed position.
Ajouter à la liste

79.90 CHF/ paquethors TVA

86.37 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BRADY
Couleur
Bleu
Hauteur
103.38 mm
Largeur
134.37 mm
Nombre de cadenas max.
4