Eriks
BRADY

BRADY Système compact de condamnation de disjoncteurs, 1 Pièce

  • ERIKS:14624451
  • Fabricant:9321840154304
Image 1
Format universel compact pour condamner une large variété de disjoncteurs unipolaires, bipolaires et tripolaires. Placer le système de condamnation sur la poignée du disjoncteur, serrer la vis de serrage puis attacher le cadenas et l’étiquette.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 16.11.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BRADY
Couleur
Rouge
Hauteur
35 mm
Largeur
60 mm
Matériau
Nylon
Nombre de cadenas max.
1