Eriks
BRADY

BRADY Stationnement pour véhicules électriques - Place de stationnement réservée à la recharge électrique de votre véhicule, EVP13, Blanc sur bleu, Revêtement réfléchissant laminé, 390,00 mm (l) x 590,00 mm (H)

  • ERIKS:14680814
  • Fabricant:0888434453087
Image 1
Guidez facilement les visiteurs et les employés vers les stations de recharge électrique. Signalisation réfléchissante et clairement visible dans l’obscurité avec bords ronds pour éviter toute blessure. Fiabilité jusqu’à 10 ans en extérieur
Ajouter à la liste

91.30 CHF/ paquethors TVA

98.70 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 11.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BRADY
Forme
Rectangle
Couleur
Blanc/Bleu
Epaisseur
0.477
Finition
Gloss
Adhésif
Pressure Sensitive