Eriks
BRADY

BRADY Station de contrôle d’autorisation avec boîte de condamnation ultra-compacte, Rouge, 24

  • ERIKS:14624449
  • Fabricant:0888434560839
Image 1
Gardez à portée de main les consignes de sécurité en matière de condamnation de groupe et mettez en œuvre les bonnes pratiques grâce à la station de contrôle d’autorisation avec boîte de condamnation ultra-compacte, idéale pour les tâches de condamnation de plus petit groupe et les espaces restreints.
Ajouter à la liste

328.35 CHF/ Unitéhors TVA

354.95 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BRADY
Couleur
Rouge
Hauteur
276.58 mm
Largeur
247.65 mm
Matériau
Plastique
Profondeur
68.58
Pleine
Non
Nombre de cadenas max.
24
Nombre de bras
6
Approprié pour montage dans paroi
Oui
Mode de fiation montage sur paroi
Oui
Portable
Oui